Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448622

Sonepar Artikelnummer

121379655

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF100MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.550 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn=100 W; Nn=3000 U/min
    • M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Funktionalität ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350%
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit zur Steigerung der Produktivität
    • Verarbeitung hoher Drehmomentspitzen ohne Probleme
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten aufgrund der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.