Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF110MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448684

Sonepar Artikelnummer

121379670

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF110MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF11-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF110MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Leistung mit einer Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn=100 W; Nn=3000 U/min
    • M0=0,32 Nm; Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AM21bit, glatte Welle
    • Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch das Meistern von hohen Drehmomentspitzen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank der verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch)
    • Hohe Präzision in der Anwendung
    • Zuverlässige Leistung mit robustem Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.