Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448509

Sonepar Artikelnummer

121379671

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF000MC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.380 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 100 W
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 0,32 Nm
    • Mn: 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AM21 mit glatter Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % für die Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Steigert die Produktivität durch präzise und zuverlässige Leistung.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) für spezifische Anwendungen.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.