Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448608

Sonepar Artikelnummer

121379680

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF011SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.390 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • PN=100 W
    • NN=3000 U/min
    • M0=0,32 Nm
    • Mn=0,32 Nm
    • Achshöhe 20 mm mit Hybridstecker AS21bit
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hochgradige Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit fördert die Produktivität.
    • Unterstützt große Drehmomentspitzen problemlos.
    • Kompatibel mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.