Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21024AF111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448721

Sonepar Artikelnummer

121379709

Hersteller Artikelnummer

1FL21024AF111SC0

Hersteller Typ

1FL2102-4AF11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21024AF111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.560 kg

    Simotics S-1FL2

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 100 W
    • Nennsnpeed (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0, Mn): 0,32 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete durch passende Antriebslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.