Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21022AF101SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106448424

Sonepar Artikelnummer

121379710

Hersteller Artikelnummer

1FL21022AF101SC0

Hersteller Typ

1FL2102-2AF10-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21022AF101SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.450 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=50 W
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Standsdrehmoment: M0=0,16 Nm
    • Nennmoment: Mn=0,16 Nm
    • Achshöhe: 20 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für eine gesteigerte Produktivität.
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsgebieten.
    • Hohe Präzision sorgt für effektive und zuverlässige Betriebsabläufe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.