Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450311

Sonepar Artikelnummer

121379613

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF100MC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn=0,2 kW
    • Nn=3000 U/min
    • M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Produktivität durch Überlastfähigkeit bis 350 %.
    • Flexibilität durch einen breiten Drehmomentbereich.
    • Einfache Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Lange Lebensdauer aufgrund der robusten Bauweise mit IP54 Schutzklasse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.