Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF100SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450304

Sonepar Artikelnummer

121379614

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF100SC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF10-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF100SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn=0,2 kW; Nn=3000 U/min
    • M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm mit Hybridstecker AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Antriebslösungen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielfältige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.