Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF011MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449803

Sonepar Artikelnummer

121379669

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF011MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF01-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF011MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.810 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,2 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Dauerhaftes Drehmoment: M0=0,64 Nm
    • Maximales Drehmoment: Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Verfügbar in niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22) und hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für gesteigerte Produktivität.
    • Hohe Genauigkeit steigert Effizienz in verschiedenen Anwendungen.
    • Robuste Bauweise mit IP65 Schutzklasse für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
    • Nahtlose Integration mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.