Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449742

Sonepar Artikelnummer

121379677

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF001MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.780 kg

    SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine hohe Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 0,2 kW
    • Nennumdrehungen: 3000 U/min
    • Nennmoment: 0,64 Nm
    • Schutzklasse: IP54
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %

    Kunden Vorteile:

    • Höhere Produktivität dank der Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Ermöglicht präzise Steuerung mit höchster Genauigkeit.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten innerhalb der Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.