Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF101HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449841

Sonepar Artikelnummer

121379678

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF101HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF10-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF101HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und Overload-Fähigkeit bis 350 % für eine effiziente Leistungssteigerung in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Pn=0,2 kW; Nn=3000 U/min
    • M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe 30 mm mit Hybridstecker AS17bit
    • Mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit von S-1FL21 (niedrige Trägheit) bis S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Steigert die Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungsbereiche innerhalb der Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.