Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449865

Sonepar Artikelnummer

121379679

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF101MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Dauer-Nennmoment: M0=0,64 Nm
    • Maximalmoment: Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: Ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Variabel (S-1FL21 - niedrig, S-1FL22 - mittel, S-1FL23 - hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 %, um hohe Drehmomentspitzen zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS S200 für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.