Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449797

Sonepar Artikelnummer

121379681

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF011SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.810 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Bewegungssteuerung.
    • Kompatibilität mit der Antriebsfamilie SINAMICS für vielfältige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.