Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF110MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449896

Sonepar Artikelnummer

121379683

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF110MC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF11-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF110MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennunterdrehen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit sorgt für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Vielfalt an Rotorträgheit (niedrig, mittel, hoch) berücksichtigt unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie erhöht die Flexibilität in verschiedenen Einsatzbereichen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Performance.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.