Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF000SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449704

Sonepar Artikelnummer

121379700

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF000SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF00-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF000SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.780 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit für effiziente Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 0,64 Nm
    • Max. Drehmoment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ohne
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350% ermöglicht das einfache Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöht die Produktivität durch die Kombination mit SINAMICS S200.
    • Vielfältige Rotorträgheit von niedrig über mittel bis hoch für verschiedene Anwendungsszenarien.
    • Höchste Genauigkeit in der Ausführung sorgt für exakte Steuerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.