Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF000MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449957

Sonepar Artikelnummer

121379708

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF000MC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF00-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF000MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für präzise Antriebslösungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen bis zu 350 % Überlastfähigkeit zur Verbesserung der Produktivität.
    • Verschiedene Rotorträgheiten für flexible Anwendungsmöglichkeiten.
    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Maximale Präzision für anspruchsvolle Antriebslösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.