Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF111HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449902

Sonepar Artikelnummer

121379713

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF111HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF11-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF111HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und arbeiten perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 0,64 Nm
    • Nennmoment (Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit: Bis zu 350 % für das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Antriebsperformance.
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.