Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF001SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449735

Sonepar Artikelnummer

121379728

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF001SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF00-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF001SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.780 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überragende Überlastfähigkeit, ideal für präzise Anwendungen zusammen mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Motormoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Präzision und Genauigkeit in Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht die Bewältigung hoher Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch effektive Leistungsentfaltung
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern sorgt für nahtlose Integration
    • Diverse Rotorträgheiten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.