Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.810 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449766

Sonepar Artikelnummer

121379734

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF010SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.810 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungsgebiete macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme mit SINAMICS-Antrieben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.