Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF100HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449810

Sonepar Artikelnummer

121379735

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF100HC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF10-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF100HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,2 kW
    • Nennzahl (Nn): 3000 U/min
    • Moment: M0 = 0,64 Nm; Mn = 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 mit niedriger Trägheit, S-1FL22 mit mittlerer Trägheit, S-1FL23 mit hoher Trägheit

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit.
    • Höchste Genauigkeit zur Steigerung der Präzision in Anwendungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Rotorträgheiten für unterschiedliche Anforderungen.
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.