Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21032AF111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106449919

Sonepar Artikelnummer

121379738

Hersteller Artikelnummer

1FL21032AF111SC0

Hersteller Typ

1FL2103-2AF11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21032AF111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine beeindruckende Überlastfähigkeit, wodurch er hohe Drehmomentspitzen problemlos meistert.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,2 kW
    • Motordrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Stecker: Hybridstecker AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für maximale Effizienz.
    • Ermöglicht eine Steigerung der Produktivität durch hohe Überlastfähigkeit bis zu 350 %.
    • Bietet eine breite Palette an Drehmomentoptionen für verschiedene Anwendungen.
    • Höchste Genauigkeit im Betrieb sorgt für zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.