Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF010MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450014

Sonepar Artikelnummer

121379760

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF010MC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF01-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF010MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.180 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350% aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nenn Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit, glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Höchstmaß an Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Erhöhung der Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Vielseitigkeit für unterschiedliche Anwendungsgebiete durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP65 für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.