Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF010SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450007

Sonepar Artikelnummer

121379761

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF010SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF01-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF010SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.180 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=1,27 Nm
    • Maximales Moment: Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Wellenart: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen
    • Hohe Präzision für anspruchsvolle Anwendungen
    • Zusammenarbeit mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise mit Öldichtung für Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.