Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF100MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450076

Sonepar Artikelnummer

121379762

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF100MC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF10-0MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF100MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    SIMOTICS S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Standmoment (M0): 1,27 Nm
    • Maximales Moment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: keine
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht es, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Steigerung der Produktivität durch höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebsfamilie für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.