Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF011SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450038

Sonepar Artikelnummer

121379764

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF011SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF01-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF011SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.180 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und ist ideal für die Verwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Normdrehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment (M0, Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit ermöglicht präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % meistert hohe Drehmomentspitzen.
    • Verschiedene Rotorträgheiten für maßgeschneiderte Antriebslösungen.
    • Erhöht die Produktivität durch effiziente Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.