Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF101SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450090

Sonepar Artikelnummer

121379770

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF101SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF10-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF101SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.490 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW;

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: 0,4 kW
    • Nennumdrehungen: 3000 U/min
    • Nennmoment: 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: gering (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine hohe Drehmomentabgabe bei maximaler Präzision.
    • Steigerung der Produktivität durch Überlastfähigkeit.
    • Flexibilität in unterschiedlichen Anwendungen durch verschiedene Rotorträgheiten.
    • Integration mit der SINAMICS - Antriebsfamilie für optimalen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.