Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF110HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450113

Sonepar Artikelnummer

121379780

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF110HC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF11-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF110HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.520 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nenn Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Nennmoment (M0): 1,27 Nm
    • Drehmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N
    • Haltebremse: ja
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Geeignet für: SINAMICS S200 Servoumrichter
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedriger, mittlerer und hoher Trägheit (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentreserven.
    • Hohe Präzision in Anwendungen durch exzellente Servomotor-Features.
    • Flexibilität durch die Möglichkeit, unterschiedliche Rotorträgheiten zu wählen.
    • Optimale Integration und Leistung mit SINAMICS S200 Antrieben.
    • Robustheit durch IP65 Schutzklasse und Öldichtung für anspruchsvolle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.