Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21034AF111SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450151

Sonepar Artikelnummer

121379783

Hersteller Artikelnummer

1FL21034AF111SC0

Hersteller Typ

1FL2103-4AF11-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21034AF111SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.520 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für den Einsatz mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Spannung: 400 V, 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment (M0=Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig (S-1FL21), Mittel (S-1FL22), Hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch robuste Leistung
    • Nahtlose Integration mit SINAMICS S200 Antrieben
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.