Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450267

Sonepar Artikelnummer

121379917

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF011HC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.790 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Pn=0,2 kW
    • Nn=3000 U/min
    • M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe 30 mm
    • Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich von 0,16 bis 33,4 Nm
    • Überlastfähigkeit bis 350%
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch die Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.
    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungsgebieten durch die breite Auswahl an Rotorträgheit.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.