Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450366

Sonepar Artikelnummer

121379922

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF110SC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit von bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,2 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch zuverlässige Leistungsfähigkeit bei hohen Drehmomentspitzen.
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungsgebiete innerhalb der SINAMICS Antriebsfamilie.
    • Höchste Genauigkeit bei der Steuerung von Bewegungen.
    • Robuste Bauweise mit IP65 Schutzklasse für den Einsatz unter herausfordernden Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.