Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450403

Sonepar Artikelnummer

121379923

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF111MC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.150 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der Simotics S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, um in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern optimale Leistung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig bei S-1FL21, mittel bei S-1FL22, hoch bei S-1FL23

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % für das Meister von hohen Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch leistungsstarke Kombination mit SINAMICS S200.
    • Vielfalt in Rotorträgheit für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.