Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF000HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450410

Sonepar Artikelnummer

121379925

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF000HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF00-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF000HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.090 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit einer Überlastfähigkeit bis zu 350 %.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Momentan (M0 und Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit glatte Welle
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentgüte, die zur Steigerung der Produktivität beiträgt.
    • Exzellente Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete.
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Robuste Bauweise mit IP54 Schutzklasse für zuverlässigen Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.