Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF111MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450649

Sonepar Artikelnummer

121379935

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF111MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF11-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF111MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.470 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit aus, um hohe Drehmomentspitzen problemlos zu meistern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • PN: 0,4 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 1,27 Nm
    • Mn: 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: vorhanden
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: vorhanden
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22) und hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 %, was die Produktivität steigert.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Vielseitig einsetzbare Antriebsfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.