Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450502

Sonepar Artikelnummer

121379972

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF011HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.120 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis zu 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Motordrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Ständiges Drehmoment: M0=1,27 Nm
    • Maximales Drehmoment: Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Hohe Überlastfähigkeit zur Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch optimale Motorleistung.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kompatibel mit SINAMICS S200 Antrieben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.