SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF000HC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85015100
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106450175
Sonepar Artikelnummer
121380011
Hersteller Artikelnummer
1FL22032AF000HC0
Hersteller Typ
1FL2203-2AF00-0HC0
Hersteller Artikel Nr.:
1FL22032AF000HC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
0.760 kg
- Netzspannung: 400 V 3AC
- Nennleistung: Pn=0,2 kW
- Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
- Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
- Achshöhe: 30 mm
- Hybridstecker: AS17bit
- Schutzklasse: IP54
- Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
- Überlastfähigkeit: bis 350 %
- Arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen.
- Ermöglicht hohe Drehmomentspitzen für gesteigerte Produktivität.
- Verfügbar in unterschiedlichen Rotorträgheiten (niedrig, mittel und hoch).
- Geeignet für vielfältige Anwendungsgebiete.
Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC
Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und überlegene Leistungsfähigkeit in Kombination mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


