Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF001HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450205

Sonepar Artikelnummer

121380014

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF001HC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF00-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF001HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.760 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,2 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine hohe Überlastfähigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment (M0, Mn): 0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit bei der Positionierung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Erhöhung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Kompatibel mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für nahtlose Integration.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.