Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22032AF010HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 0.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450236

Sonepar Artikelnummer

121380015

Hersteller Artikelnummer

1FL22032AF010HC0

Hersteller Typ

1FL2203-2AF01-0HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22032AF010HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

0.790 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis zu 350 %, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,2 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Nennmoment: M0=0,64 Nm; Mn=0,64 Nm
    • Achshöhe: 30 mm mit Hybridstecker AS17bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Produktivität durch hohe Drehmomentspitzen.
    • Optimale Leistung in Kombination mit SINAMICS S200 Antriebsfamilie.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank verschiedener Rotorträgheit.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch IP65 Schutzklasse.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.