Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF001MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450465

Sonepar Artikelnummer

121380023

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF001MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF00-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF001MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.090 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit sowie Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennumdrehungen: Nn=3000 U/min
    • Motor Moment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP54
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)
    • Überlastfähigkeit: bis 350 %

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit steigert Produktivität in anspruchsvollen Situationen.
    • Flexibilität beim Einsatz dank unterschiedlicher Rotorträgheit.
    • Kompatibilität mit der SINAMICS S200 Antriebstechnologie.
    • Robuste Bauweise mit Schutzklasse IP54 für vielseitige Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.