Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF101MC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450588

Sonepar Artikelnummer

121380028

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF101MC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF10-1MC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF101MC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.440 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor zeichnet sich durch höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 % aus, was zur Steigerung der Produktivität beiträgt.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn=0,4 kW; Nn=3000 U/min
    • M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54 ohne Öldichtung
    • Passender Antrieb: SINAMICS S200 Servomotor
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige), S-1FL22 (mittlere), S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Hervorragende Leistung bei hohen Drehmomentspitzen
    • Steigerung der Produktivität durch optimierte Genauigkeit
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungsgebiete

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.