Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF101HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450564

Sonepar Artikelnummer

121380029

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF101HC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF10-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF101HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.440 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennzahl (Nn): 3000 U/min
    • Momentenantrieb (M0): 1,27 Nm
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm
    • Hybridstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N
    • Haltebremse: Ja
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: Ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige) bis S-1FL23 (hohe)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350%, ideal für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch präzise Steuerung.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise mit geringer Achshöhe für flexible Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.