Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22034AF110SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 1.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106450601

Sonepar Artikelnummer

121380033

Hersteller Artikelnummer

1FL22034AF110SC0

Hersteller Typ

1FL2203-4AF11-0SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22034AF110SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

1.470 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit, ideal für die Anwendung mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nenn-Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=1,27 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 30 mm mit Hybridstecker AS21bit
    • Welle: glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Überlastfähigkeit: bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: verfügbar in niedrig, mittel und hoch (S-1FL21, S-1FL22, S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Erhöhung der Produktivität durch das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsgebieten dank der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.