Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL21044AF011HC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.303 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106451226

Sonepar Artikelnummer

121379890

Hersteller Artikelnummer

1FL21044AF011HC0

Hersteller Typ

1FL2104-4AF01-1HC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL21044AF011HC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.303 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=1 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=3,2 Nm; Mn=3,2 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Hybridstecker AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: Niedrig bis hoch je nach Modell (S-1FL21 bis S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit bis 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Präzision.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die durchgängige Antriebsfamilie SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.