Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF011MB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453107

Sonepar Artikelnummer

121380080

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF011MB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF01-1MB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF011MB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.500 kg

    SIMOTICS S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Die Servomotoren SIMOTICS S-1FL2 zeichnen sich durch h�chste Genauigkeit und hohe Überlastfähigkeit aus, wodurch sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen sind.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Leistung: Pn=0,4 kW
    • Drehzahl: Nn=3000 U/min
    • Moment: M0=1,45 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker AM21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Rotorträgheit: S-1FL21 niedrig; S-1FL22 mittel; S-1FL23 hoch
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Bewegungssteuerung.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % ermöglicht das Meistern hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch effiziente Leistung.
    • Kompatibilität mit SINAMICS S200 Servoumrichtern für nahtlose Integration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.