Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453145

Sonepar Artikelnummer

121380082

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF111HB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.900 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit sowie eine Überlastfähigkeit bis zu 350 % aus.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,4 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 1,45 Nm
    • Nennmoment (Mn): 1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: niedrig (S-1FL21), mittel (S-1FL22), hoch (S-1FL23)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Drehmomentspitzen können problemlos gemeistert werden, was die Produktivität steigert.
    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Antriebsfamilie für verschiedene Anwendungen.
    • Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen dank höchster Genauigkeit und Robustheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.