Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF111HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453268

Sonepar Artikelnummer

121380083

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF111HB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF111HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nennumdrehungen (Nn): 3000 U/min
    • Drehmoment M0: 3,02 Nm
    • Nennmoment (Mn): 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung von Drehmomentspitzen.
    • Erhöhte Produktivität durch präzise Bewegungssteuerung.
    • Verfügbarkeit von verschiedenen Rotorträgheitsoptionen für optimierte Anwendungen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für alle Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.