Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL22044AF001SC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015220

  • Gewicht - 3.146 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106452148

Sonepar Artikelnummer

121380084

Hersteller Artikelnummer

1FL22044AF001SC0

Hersteller Typ

1FL2204-4AF00-1SC0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL22044AF001SC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015220

Gewicht:

3.146 kg

    Simotics S-1FL2

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit mit hoher Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Pn: 1 kW
    • Nn: 3000 U/min
    • M0: 3,2 Nm
    • Mn: 3,2 Nm
    • Achshöhe: 40 mm
    • Hybridstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP54
    • Öldichtung: ohne
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kunden Vorteile:

    • Überlastfähigkeit von bis zu 350 % für hohe Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch hohe Genauigkeit.
    • Verfügbar in verschiedenen Rotorträgheiten für flexible Anwendungen.
    • Kompatibel mit der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für alle Anwendungsgebiete.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.