Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF111SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453275

Sonepar Artikelnummer

121380088

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF111SB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-1SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF111SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet hohe Genauigkeit und Überlastfähigkeit, was ihn ideal für anspruchsvolle Anwendungen macht.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nenndrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Standmoment: M0=3,02 Nm
    • Nennmoment: Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS21bit mit Wellenpassfeder, Toleranz N
    • Haltebremse: Vorhanden
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Kompatibel mit: SINAMICS S200 Servomotoren

    Kunden Vorteile:

    • Höchste Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis 350 % zur Bewältigung hoher Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch leistungsstarke Leistung.
    • Unterschiedliche Rotorträgheit für verschiedene Anwendungsanforderungen.
    • Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.