Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF011HB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453206

Sonepar Artikelnummer

121380113

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF011HB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF01-1HB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF011HB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

5.400 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,75 kW

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor bietet höchste Genauigkeit und eine Überlastfähigkeit bis 350 %, ideal für Anwendungen, die hohe Drehmomentspitzen erfordern.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,75 kW
    • Nennlaufdrehzahl: Nn=3000 U/min
    • Momenten: M0=3,02 Nm; Mn=2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS17bit mit Wellenpassfeder
    • Toleranz: N ohne Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrig), S-1FL22 (mittel), S-1FL23 (hoch)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern
    • Steigerung der Produktivität durch Fähigkeit, hohe Drehmomentspitzen zu meistern
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.