Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23044AF110SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 6.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453244

Sonepar Artikelnummer

121380115

Hersteller Artikelnummer

1FL23044AF110SB0

Hersteller Typ

1FL2304-4AF11-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23044AF110SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

6.800 kg

    Simotics S-1FL2

    Der SIMOTICS S-1FL2 Servomotor arbeitet perfekt mit SINAMICS S200 Servoumrichtern zusammen und bietet höchste Genauigkeit und Überlastfähigkeit.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung (Pn): 0,75 kW
    • Nenn-Drehzahl (Nn): 3000 U/min
    • Motormoment (M0): 3,02 Nm
    • Nennmoment (Mn): 2,39 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Winkelstecker: AS21bit
    • Glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse
    • Schutzklasse: IP65 mit Öldichtung
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm
    • Rotorträgheit: S-1FL21 (niedrige Trägheit), S-1FL22 (mittlere Trägheit), S-1FL23 (hohe Trägheit)

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit für präzise Anwendungen.
    • Überlastfähigkeit bis zu 350% ermöglicht das Meistern von hohen Drehmomentspitzen.
    • Steigerung der Produktivität durch zuverlässige Leistung.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungsbereichen dank der SINAMICS Antriebsfamilie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.