Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMOTICS S-1FL2, Netzspannung 400V, 3AC, 3000 rpm, Achshöhe 40 / 45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1FL23042AF010SB0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85015100

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106453060

Sonepar Artikelnummer

121380122

Hersteller Artikelnummer

1FL23042AF010SB0

Hersteller Typ

1FL2304-2AF01-0SB0

Hersteller Artikel Nr.:

1FL23042AF010SB0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

3.500 kg

    Simotics S-1FL2 Netzspannung 400 V 3AC Pn=0,4 kW

    Der Servomotor SIMOTICS S-1FL2 bietet höchste Genauigkeit und übertrifft die Anforderungen in anspruchsvollen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Nennspannung: 400 V 3AC
    • Nennleistung: Pn=0,4 kW
    • Nennrpm: Nn=3000 U/min
    • Drehmoment: M0=1,45 Nm; Mn=1,27 Nm
    • Achshöhe: 45 mm
    • Schutzklasse: IP65
    • Öldichtung: Ja
    • Überlastfähigkeit: Bis zu 350%
    • Drehmomentbereich: 0,16 bis 33,4 Nm

    Kundenben Vorteile:

    • Perfekte Zusammenarbeit mit SINAMICS S200 Servoumrichtern.
    • Hohe Genauigkeit verbessert die Produktivität.
    • Die Auswahl an Rotorträgheiten (niedrig, mittel, hoch) ermöglicht die Anpassung an verschiedene Anwendungen.
    • Kann hohe Drehmomentspitzen problemlos meistern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.